AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130B20S61201-E Subway Unterflureinheit GB3 Keystone 12 - 130B20S61201-E

copiacopia
Metz - MEZ130B20S61201-E Subway Unterflureinheit GB3 Keystone 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Installabile a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184170358

Codice prodotto

MEZ130B20S61201-E

Cod. produttore

130B20S61201-E

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

12

Numero RAL:

1013

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Clip

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

208 mm

Altezza del dispositivo:

73 mm

Profondità del dispositivo:

54.5 mm