Metz - MEZ130B20E2E-E ModultrAger Keystone 6 Port 3HE7TE unbe - 130B20E2E-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 0
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4250184149569
Codice prodotto
MEZ130B20E2E-E
Cod. produttore
130B20E2E-E
Produttore
MEZ
Numero di connettori / giunti:
0
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
3
Altezza:
128.9 mm
Larghezza:
35.3 mm
Profondità:
64.2 mm


