Metz - MEZ130B12-25-E 25Gmodul 270A^ Jack - 130B12-25-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - sì
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
4251394629100
Codice prodotto
MEZ130B12-25-E
Cod. produttore
130B12-25-E
Produttore
MEZ
Categoria:
Altri
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no


