AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130A21-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstah - 130A21-00-E

copiacopia
Metz - MEZ130A21-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 0

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

  • Tipo di connettore - Altri

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106678

Codice prodotto

MEZ130A21-00-E

Cod. produttore

130A21-00-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

0

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

Altri

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7035

Altezza:

43.6 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

100 mm