AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130A10-AP29-E UTP 1HE 24 Port Patchfeld Cat.6 punch do

copiacopia
Metz - MEZ130A10-AP29-E UTP 1HE 24 Port Patchfeld Cat.6 punch do

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6

  • Collegamento - LSA (Krone)

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184169826

Codice prodotto

MEZ130A10-AP29-E

Cod. produttore

130A10-AP29-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6

Collegamento:

LSA (Krone)

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

0

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

27.4 mm