AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130A08-I-B1 UTP modul Cat.5e perlweiAŸ RAL1013 - 130A08-I-B1

copiacopia
Metz - MEZ130A08-I-B1 UTP modul Cat.5e perlweiAŸ RAL1013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184118374

Codice prodotto

MEZ130A08-I-B1

Cod. produttore

130A08-I-B1

Produttore

MEZ

Categoria:

5E

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Bianco

Trasparente:

no