AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1309320001-I Subway Blindabdeckung fA1/4r GB2 und GB3 - 1309320001-I

copiacopia
Metz - MEZ1309320001-I Subway Blindabdeckung fA1/4r GB2 und GB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Placca cieca

  • Colore - Altri

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

  • Composizione - Copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106319

Codice prodotto

MEZ1309320001-I

Cod. produttore

1309320001-I

Produttore

MEZ

Utilizzo:

Placca cieca

Colore:

Altri

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Larghezza del dispositivo:

66.5 mm

Altezza del dispositivo:

22.3 mm

Profondità del dispositivo:

2.5 mm