Metz - MEZ1309300601-E E-DAT subway 6 Port GB2 Cat.6A perlweiA - 1309300601-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4250184106241
Codice prodotto
MEZ1309300601-E
Cod. produttore
1309300601-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
6
Numero RAL:
1013
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Clip
Con protezione antipolvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
165 mm
Altezza del dispositivo:
92 mm
Profondità del dispositivo:
55 mm


