AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130924-00-E 19''ModultrAger 1,5HE48 Port Edelstahl

copiacopia
Metz - MEZ130924-00-E 19''ModultrAger 1,5HE48 Port Edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 1.5

  • Tipo di connessione - RJ

  • Numero di posti vuoti per connettori - 48

  • Con prese / attacchi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106203

Codice prodotto

MEZ130924-00-E

Cod. produttore

130924-00-E

Produttore

MEZ

Numero di unità rack:

1.5

Tipo di connessione:

RJ

Numero di posti vuoti per connettori:

48

Con prese / attacchi:

no