AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130922-03-E E-DATmodul 6x8(8) 1HE Patchfeld Cat 6A A - 130922-03-E

copiacopia
Metz - MEZ130922-03-E E-DATmodul 6x8(8) 1HE Patchfeld Cat 6A A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 6

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106197

Codice prodotto

MEZ130922-03-E

Cod. produttore

130922-03-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

6

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7035

Altezza:

27.9 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

100 mm