AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1309190002KE Keystone Anschlussdose AP 6/12 Port unbe - 1309190002KE

copiacopia
Metz - MEZ1309190002KE Keystone Anschlussdose AP 6/12 Port unbe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Installabile a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184140931

Codice prodotto

MEZ1309190002KE

Cod. produttore

1309190002KE

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

6

Numero RAL:

9010

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza del dispositivo:

171 mm

Altezza del dispositivo:

38 mm

Profondità del dispositivo:

111.6 mm