Metz - MEZ130894-BS-29-E Beschriftung fA1/4r Rangierfeld19 Zoll 1 - 130894-BS-29-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 430 mm
Altezza - 43.6 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184132417
Codice prodotto
MEZ130894-BS-29-E
Cod. produttore
130894-BS-29-E
Produttore
MEZ
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
430 mm
Altezza:
43.6 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
17 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Nero


