AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130894-05-29-E Rangierfeld 19 Zoll 0,5HE 56 mm schwarz - 130894-05-29-E

copiacopia
Metz - MEZ130894-05-29-E Rangierfeld 19 Zoll 0,5HE 56 mm schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello guidacavi

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 56 mm

  • Numero di unità rack - 0.5

  • Adatto a montaggio in rack 19" -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122181726

Codice prodotto

MEZ130894-05-29-E

Cod. produttore

130894-05-29-E

Produttore

MEZ

Modello:

Pannello guidacavi

Materiale:

Metallo

Larghezza:

56 mm

Numero di unità rack:

0.5

Adatto a montaggio in rack 19":