AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130894-03-29-E Rangierpanel 19'' 1HE schwarz RAL9005 mi - 130894-03-29-E

copiacopia
Metz - MEZ130894-03-29-E Rangierpanel 19'' 1HE schwarz RAL9005 mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello guidacavi

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 75 mm

  • Numero di unità rack - 1

  • Adatto a montaggio in rack 19" -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122186073

Codice prodotto

MEZ130894-03-29-E

Cod. produttore

130894-03-29-E

Produttore

MEZ

Modello:

Pannello guidacavi

Materiale:

Metallo

Larghezza:

75 mm

Numero di unità rack:

1

Adatto a montaggio in rack 19":