Metz - MEZ130894-03-03-E Rangierpanel 19'' 1HE grau RAL7035 mit 5 - 130894-03-03-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello guidacavi
Materiale - Metallo
Larghezza - 75 mm
Numero di unità rack - 1
Adatto a montaggio in rack 19" - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251122186080
Codice prodotto
MEZ130894-03-03-E
Cod. produttore
130894-03-03-E
Produttore
MEZ
Modello:
Pannello guidacavi
Materiale:
Metallo
Larghezza:
75 mm
Numero di unità rack:
1
Adatto a montaggio in rack 19":
sì


