AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130863-E Kabelverbinder Kat.7 / Klasse E LSA+ vol - 130863-E

copiacopia
Metz - MEZ130863-E Kabelverbinder Kat.7 / Klasse E LSA+ vol

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 7

  • Schermato -

  • Collegamento - LSA (Krone)

  • Adatto per cavo tondo -

  • Adatto per conduttori rigidi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184104193

Codice prodotto

MEZ130863-E

Cod. produttore

130863-E

Produttore

MEZ

Categoria:

7

Schermato:

Collegamento:

LSA (Krone)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

0...0

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Argento

Trasparente:

no