Metz - MEZ130863-06-E Kabelverbinder Class EA 360 Grad - 130863-06-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 7A (IEC)
Tipo di connettore - Altri
Schermato - sì
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251394608129
Codice prodotto
MEZ130863-06-E
Cod. produttore
130863-06-E
Produttore
MEZ
Categoria:
7A (IEC)
Tipo di connettore:
Altri
Schermato:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no


