AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130862-21-E E-DAT C6 6P AP Vert. RW

copiacopia
Metz - MEZ130862-21-E E-DAT C6 6P AP Vert. RW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 6

  • Categoria - 6

  • Collegamento - LSA (Krone)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184113294

Codice prodotto

MEZ130862-21-E

Cod. produttore

130862-21-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

6

Categoria:

6

Collegamento:

LSA (Krone)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9010

Altezza:

39.7 mm

Larghezza:

121.5 mm

Profondità:

118 mm