AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130861-0602-E Modul AP-GehAuse 6 Port RW

copiacopia
Metz - MEZ130861-0602-E Modul AP-GehAuse 6 Port RW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - RJ

  • Numero di posti vuoti per connettori - 6

  • Con prese / attacchi - no

  • Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184115069

Codice prodotto

MEZ130861-0602-E

Cod. produttore

130861-0602-E

Produttore

MEZ

Tipo di connessione:

RJ

Numero di posti vuoti per connettori:

6

Con prese / attacchi:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no