AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130845B001-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 20,0 m orange-s

copiacopia
Metz - MEZ130845B001-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 20,0 m orange-s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394628974

Codice prodotto

MEZ130845B001-E

Cod. produttore

130845B001-E

Produttore

MEZ

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

20 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

26