Metz - MEZ1308452500-E Patchkabel RJ45 Cat.6A AWG26 S/FTP LSHF - 1308452500-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 2.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
4250184168690
Codice prodotto
MEZ1308452500-E
Cod. produttore
1308452500-E
Produttore
MEZ
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
2.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Nero
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
26


