Metz - MEZ1308451509-E Patchkabel Kat.6A S/FTP halogenfrei LSHF - 1308451509-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
4251394619613
Codice prodotto
MEZ1308451509-E
Cod. produttore
1308451509-E
Produttore
MEZ
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Viola
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Piedinatura:
1:1
Sezione AWG:
26


