AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130829-4301-I Aufputzrahmen 43x85x85 mm PW RAL1310

copiacopia
Metz - MEZ130829-4301-I Aufputzrahmen 43x85x85 mm PW RAL1310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Coperchio scatola

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184136750

Codice prodotto

MEZ130829-4301-I

Cod. produttore

130829-4301-I

Produttore

MEZ

Composizione:

Coperchio scatola

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Forma:

Quadrato

Superficie:

Non trattato

Con placca:

Numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero RAL (affine):

1013

Con ingresso cavi:

no

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Montaggio su canalina:

no

Con pressacavo a vite:

Resistente agli urti:

no

Profondità del dispositivo:

43 mm

Larghezza del dispositivo:

85 mm

Altezza del dispositivo:

85 mm