AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ130673-01-E KAPRI plus Testbox 1 - 130673-01-E

copiacopia
Metz - MEZ130673-01-E KAPRI plus Testbox 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )

  • Modello - Tester cavi per reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )

  • Tipo di indicazione - LED

  • Apparecchio modulare -

  • Sonda di misura inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184102496

Codice prodotto

MEZ130673-01-E

Cod. produttore

130673-01-E

Produttore

MEZ

Adatto per:

Reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )

Modello:

Tester cavi per reti dati e telefoniche (twisted pair = coppie intrecciate )

Tipo di indicazione:

LED

Apparecchio modulare:

Sonda di misura inclusa:

Con interfaccia PC / Stampante:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Adatto per misure di protocollo rete:

no