AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ13005TGLCS-E W-DAT Line SFP Transceiver 1.25 G LC-SSi

copiacopia
Metz - MEZ13005TGLCS-E W-DAT Line SFP Transceiver 1.25 G LC-SSi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di ricetrasmettitore - SFP

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Tipo di connettore - LC / PC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

  • Utilizzabile con fibra monomodale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394645339

Codice prodotto

MEZ13005TGLCS-E

Cod. produttore

13005TGLCS-E

Produttore

MEZ

Tipo di ricetrasmettitore:

SFP

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Tipo di connettore:

LC / PC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

Attivo: