Metz - MEZ110890133270 BMT-F-CI4 BACnet MS/TP - 110890133270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Modulo base
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Altri
Numero di ingressi - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4251394620770
Codice prodotto
MEZ110890133270
Cod. produttore
110890133270
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Modulo base
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Altri
Numero di ingressi:
4
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Misura segnale Ingresso corrente:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Misura segnale Ingresso tensione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20