AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1108801370 BMT-F-TO4 BACnet MS/TP - 1108801370

copiacopia
Metz - MEZ1108801370 BMT-F-TO4 BACnet MS/TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394610030

Codice prodotto

MEZ1108801370

Cod. produttore

1108801370

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

0.5 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Max corrente di commutazione:

0.8 A

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale di esercizio:

24...24 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Modulo espandibile:

no