AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1108511319 LF-DI10 LON

copiacopia
Metz - MEZ1108511319 LF-DI10 LON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Numero di ingressi - 10

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184135692

Codice prodotto

MEZ1108511319

Cod. produttore

1108511319

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Numero di ingressi:

10

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

24...24 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm