AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1108401332 MR-CI4 Modbus RTU

copiacopia
Metz - MEZ1108401332 MR-CI4 Modbus RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Modulo base

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Altri

  • Numero di ingressi - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184165699

Codice prodotto

MEZ1108401332

Cod. produttore

1108401332

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Modulo base

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Altri

Numero di ingressi:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Misura segnale Ingresso corrente:

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Misura segnale Ingresso tensione:

Grado di protezione (IP):

IP20