Metz - MEZ1108341319IP MR-DI4-IP Modbus RTU - 1108341319IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di ingresso - 30...30 V
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4251122179211
Codice prodotto
MEZ1108341319IP
Cod. produttore
1108341319IP
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di ingresso:
30...30 V
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
40.7 mm


