Metz - MEZ11083001 MR-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway - 11083001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN
Protocollo - TCP / IP
Confezione
1 PZ
EAN
4251394632391
Codice prodotto
MEZ11083001
Cod. produttore
11083001
Produttore
MEZ
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Protocollo:
TCP / IP
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tensione di esercizio:
24...24 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Web Server:
sì
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione:
DC
Potenza assorbita:
1.3 W
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20