AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ11080001 BACnet IP / BACnet MS/TP Router - 11080001

copiacopia
Metz - MEZ11080001 BACnet IP / BACnet MS/TP Router

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Interfaccia Ethernet

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184158875

Codice prodotto

MEZ11080001

Cod. produttore

11080001

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Interfaccia Ethernet

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tensione di esercizio:

24...24 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Tipo di tensione:

AC / DC

Potenza assorbita:

2 W

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP30