AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110729 Beschriftungsschild - 110729

copiacopia
Metz - MEZ110729 Beschriftungsschild

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 88 mm

  • Altezza - 11.1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 1.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184123217

Codice prodotto

MEZ110729

Cod. produttore

110729

Produttore

MEZ

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

88 mm

Altezza:

11.1 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

1.8 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Grigio