AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ11061950 KRA-M8/21-21, 2 Wechsler, 12V AC/DC

copiacopia
Metz - MEZ11061950 KRA-M8/21-21, 2 Wechsler, 12V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184122739

Codice prodotto

MEZ11061950

Cod. produttore

11061950

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...12 V

Corrente nominale:

1.5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...12 V

Larghezza:

11.2 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

61.3 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri