AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110575131970 FDE-F 4 24 V AC/DC CAN-Bus

copiacopia
Metz - MEZ110575131970 FDE-F 4 24 V AC/DC CAN-Bus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Altri

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394610108

Codice prodotto

MEZ110575131970

Cod. produttore

110575131970

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm