AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1105731302 FAA 4 CAN

copiacopia
Metz - MEZ1105731302 FAA 4 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Modello - Modulo base

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184122524

Codice prodotto

MEZ1105731302

Cod. produttore

1105731302

Produttore

MEZ

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Modello:

Modulo base

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione di uscita:

0...10 V

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Con indicazione LED:

Corrente di uscita:

5...5 mA

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm