AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110518 SMM-E16, 230 V AC StArmeldemodul

copiacopia
Metz - MEZ110518 SMM-E16, 230 V AC StArmeldemodul

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184122371

Codice prodotto

MEZ110518

Cod. produttore

110518

Produttore

MEZ

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Con indicazione LED:

no