AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ110098520067 VZE-E05 24-110VUC 1,5S

copiacopia
Metz - MEZ110098520067 VZE-E05 24-110VUC 1,5S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 15...15 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184120223

Codice prodotto

MEZ110098520067

Cod. produttore

110098520067

Produttore

MEZ

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

15...15 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Corrente nominale:

0.8 A

Con uscita a semiconduttore:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...110 V

Larghezza:

45 mm

Profondità:

30 mm

Altezza:

25 mm

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

1

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no