AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESZ331038 PORTAFUS. BT CMS14X51 CON MICRO 1P

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESZ331038 PORTAFUS. BT CMS14X51 CON MICRO 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8430399000039

Codice prodotto

XESZ331038

Cod. produttore

Z331038

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar?. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore di fusione, a norme IEC o IEC + UL. Le unita multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. Nelle grandezze 14 e 22, la gamma offre la possibilita di utilizzare microinterruttori (forniti con gli apparecchi o ordinabili separatamente) per consentire la segnalazione remota. La gamma Modulostar? e realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.