MERSEN ITALIA SPA - XESZ216659 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 10A - Z216659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8430399008707
Codice prodotto
XESZ216659
Cod. produttore
Z216659
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.65 W



