AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESY085558 FUS.BS88-4 17X27 250V SENZA P. URZ 100A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 250 V

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 250 V

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340070309

Codice prodotto

XESY085558

Cod. produttore

Y085558

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

250 V

Corrente nominale:

100 A

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

11.5 W

Fusibili ad altissimo potere di interruzione:Protezione dei semiconduttori di potenza secondo le norme IEC 60269-1 e -4 Tensione nominale di 250 V secondo la norma IEC 33 Classe gR secondo le norme VDE 636-23 e IEC 60269.4 Configurazione senza indicatore