AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX222959 FUS. BT GG 8,5X31,5 400VAC CON IND. 4A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESX222959 FUS. BT GG 8,5X31,5 400VAC CON IND. 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399007519

Codice prodotto

XESX222959

Cod. produttore

X222959

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

8x32 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

400 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

20 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.65 W

Le cartucce di fusibili Mersen aM coprono unampia gamma di grandezze e portate amperometriche per tensioni di 400, 500 e 690 VAC per la protezione dei circuiti di distribuzione elettrica e diverse applicazioni industriali. La maggior parte dei valori nominali sono disponibili nelle grandezze 8x31 e 10x38 con indicatore opzionale e nelle grandezze 14x51 e 22x58 con percussore opzionale per lattivazione di un contatto ausiliario. La grandezza 10x38 e disponibile anche con percussore. Tutte le cartucce di fusibili cilindrici hanno il corpo in ceramica e i contatti argentati.Le cartucce di fusibili cilindrici gG sono utilizzate per la protezione di cavi, motori e reti in bassa tensione. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti finoal loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili cilindri gG proteggono anche le apparecchiature elettriche e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.La nostra tecnologia e i nostri processi sono statiprogettati per garantire le migliori prestazioni tecniche.