AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX1062758 MODULO HELIO 10 1P CON IND 1000VDC

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3605340602951

Codice prodotto

XESX1062758

Cod. produttore

X1062758

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

1000 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESX1062758 - MODULO HELIO 10 1P CON IND 1000VDC