AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW218726 FUS. BT GG 22 X 58 690VAC CON PERC. 12A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399009483

Codice prodotto

XESW218726

Cod. produttore

W218726

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW218726 - FUS. BT GG 22 X 58 690VAC CON PERC. 12A