MERSEN ITALIA SPA - XESW200809 FUS. BT NDZ GG D01 400VAC/250VDC 4A MARR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D01
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Marrone
Confezione
50 PZ
EAN
4086500009183
Codice prodotto
XESW200809
Cod. produttore
W200809
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
D01
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Marrone