AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESV320155 FUS. NH T.00 URD 690VAC CON PERC. 63A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESV320155 FUS. NH T.00 URD 690VAC CON PERC. 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340358278

Codice prodotto

XESV320155

Cod. produttore

V320155

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

63 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

12.5 W

Capacità di rottura nominale CA:

170 kA

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESV320155 - FUS. NH T.00 URD 690VAC CON PERC. 63A