AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESUS6J3I PORTAFUS. AMP TRAP CLASSE J 31-60A 3P

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001830915

Codice prodotto

XESUS6J3I

Cod. produttore

US6J3I

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

121.9 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Portafusibili raccomandati con scatola connettori per Classe J Amperaggio: 31-60 3P