AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XEST320269 FUS. NH T.0 URD 690VAC CON PERC. 160A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XEST320269 FUS. NH T.0 URD 690VAC CON PERC. 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH0

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340358407

Codice prodotto

XEST320269

Cod. produttore

T320269

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH0

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

44.4 W

Capacità di rottura nominale CA:

170 kA

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XEST320269 - FUS. NH T.0 URD 690VAC CON PERC. 160A