AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESS229878 F.SW.D. NH1 250A 3P

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH1

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4027597026691

Codice prodotto

XESS229878

Cod. produttore

S229878

Produttore

XES

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH1

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Maniglia sul coperchio

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Il programma di produzione della serie MULTIBLOC® 1.ST8 comprende sezionatori per fusibili NH per 250A. Sono progettati per l'installazione con montaggio sul fondo / pannello e sono disponibili in unità unipolari, bipolari, a palo ribaltabile e unità a palo quadruplo. Per l'installazione degli interruttori di sezionatori con fusibile MULTIBLOC® NH in unità di distribuzione con coperchio centrale, vengono utilizzati rispettivi coperchi per ottenere un profilo uniforme in altezza e lunghezza. MULTIBLOC® size 1 sono progettati per collegamenti a fusibile NH secondo IEC / EN 60269-2, VDE 0636-2, misura 1, 250A. MULTIBLOC® offre all'utente la possibilità di un'installazione rapida e semplice e un elevato grado di sicurezza durante l'installazione e la manutenzione.Protezione touch IP 20 - quando il fusibile è in modalità test, viene mantenuto il livello IPPosizione di stazionamento del coperchio operativo dell'interruttore anche con i fusibili inseritiControllo fusibile elettronico o elettromeccanico - opzionaleIl sistema modulare di copertura - copertura per l'area di terminazione del cavo può essere esteso secondo necessitàVarietà di terminazione del cavo: vite, bullone, fascetta di serraggio, estensibile per terminale V - opzionaleLucchetto e guarnizione del coperchio dello sportello - opzionaleInterruttore di indicazione per posizione porta interruttore - opzionaleInstallazione su guide DIN secondo EN 60 715 - opzionaleInstallazione su sistema busbar da 100mm con adattatoreConnessione / disconnessione sicura al carico secondo IEC 60947-3DETTAGLI DEL PRODOTTOVolt (VAC) 690 VACAmpere (A) 250 ADimensione per Standard 1Montaggio Raccordo inferiore / pannelloSCCR Ue = AC 400 V Ie = 250 A 80kA Ue = AC 500 V Ie = 250 A 80kA Ue= AC 690 V Ie = 200 A 80kA (1- 2 poli) Ue = AC 690 V Ie = 200 A 50kA (3 - 4 poli) kANorme IEC / EN 60 947-3 per fusibili NH taglia 1 secondo IEC / EN 60 269-2, VDE 0636-2Pannelli di applicazione per uso industriale Pilastri di alimentazione per uso industriale Unità di distribuzione contatore Unità di misura per la trasformazione Stazioni di trasmissione per le telecomunicazioniConforme a ROHS Consultare i servizi tecniciConsultare i servizi tecnici senza piomboConformità CE Sì