AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESR226726 BASI PER FUS. NH2 PROT.IP2X 1P BB21PPRFS

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESR226726 BASI PER FUS. NH2 PROT.IP2X 1P BB21PPRFS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399002965

Codice prodotto

XESR226726

Cod. produttore

R226726

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Base portafusibile per fusibili a coltello pieno. 690V max. Montaggio su guida DIN Connettori a vite per i cavi. 1P Taglia 2 Prot.IP2X